Zangensatz m.Schraubendr.7tlg. VDE FORMAT

Artikelnummer: Z00300163
EAN: 4317784520973
Herstellernummer: 4317784520973
Zangensatz m.Schraubendr.7tlg. VDE FORMAT
Inkl. Steuern: 81,37 € VE 1 Stück Netto 68,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zangen-Satz mit Schraubendreher Ausführung: Zangen aus Spezial-Werkzeugstahl, Köpfe verchromt. Lieferung im Kunststoffkoffer. Schraubendreher aus Sonderstahl, mit 2-Komponenten-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Satzinhalt: 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm (Bestell-Nr. 5296) 1 VDE-Kombizange, 180 mm (Bestell-Nr. 5151) 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm (Bestell-Nr. 5230) 1 VDE-Schlitz-Schraubendreher 0,5 x 3 mm (Bestell-Nr. 6278) 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 (Bestell-Nr. 6328) 1 Spannungsprüfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 7-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen