Zangensatz m.Schraubendr.7tlg. FORMAT

Artikelnummer: Z00300162
EAN: 4317784520966
Herstellernummer: 4317784520966
FORMAT
Zangensatz m.Schraubendr.7tlg. FORMAT
Inkl. Steuern: 68,73 € VE 1 Stück Netto 57,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zangen-Satz mit Schraubendreher Ausführung: Zangen aus Spezial-Werkzeugstahl, Köpfe verchromt. Lieferung im Kunststoffkoffer. Schraubendreher aus Sonderstahl, mit 2-Komponenten-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zangen-Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Satzinhalt: 1 Seitenschneider, 160 mm (Bestell-Nr. 5293) 1 Kombizange, 180 mm (Bestell-Nr. 5148) 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm (Bestell-Nr. 5227) 1 Schlitz-Schraubendreher 0,8 x 4 mm (Bestell-Nr. 6266) 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 (Bestell-Nr. 6300) 1 Spannungsprüfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 7-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen