Abisolierzange f.Drähte 0,5-5,0mm2 VDE-Tauchisol. Chrom Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046767
EAN: 4010886670965
Herstellernummer: 6709600
Gedore
Abisolierzange f.Drähte 0,5-5,0mm2 VDE-Tauchisol. Chrom Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 43,77 € VE 1 Stück Netto 36,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5-5,0 mm2 · GEDORE Sondervergütungsstahl, ölgehärtet, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung · E-8099 = Ersatzmesser-Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Arbeitsbereich (mm²) 0,5-5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen