Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE VDE-Abisolierzange mit Tauchisolierung 160 mm

Artikelnummer
Z00046763
EAN
4010886670897
Herstellernummer
6708980
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
24,88 € 20,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00046763
EAN
4010886670897
Herstellernummer
6708980
Marke
GEDORE

Technische Daten

Arbeitsbereich0,8 - 6,0 Quadratmillimeter
Backenlänge43,5 Millimeter
Gesamtlänge160 Millimeter
Gewicht217 Gramm
Gewicht kg0,217 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3)18,5 Millimeter
Kopfstärke8,5 Millimeter
Leitungsquerschnitt0,8-6 Quadratmillimeter
Länge160 Millimeter
Länge (L, L1)160 Millimeter
VDE-geprüftja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Schnitttiefeneinstellung mit Messingschraube und Öffnungsfeder • Für Kabel von 0,8 - 6,0 mm2 • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account