Abisolierzange f.Drähte v.0,8-6,0mm2 Chrom Vergütungsstahl nach DIN EN 10083

Artikelnummer: Z00046761
EAN: 4010886670866
Herstellernummer: 6708630
Gedore
Abisolierzange f.Drähte v.0,8-6,0mm2 Chrom Vergütungsstahl nach DIN EN 10083
Inkl. Steuern: 19,77 € VE 1 Stück Netto 16,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube · V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung · Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter · Für Drähte von 0,8-6,0 mm2 · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Arbeitsbereich (mm²) 0,8-6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen