Aderendhülsenzange Schneidkapazität 0,25-2,5mm2 155mm schwarz

Artikelnummer: Z00046816
EAN: 4010886672358
Herstellernummer: 6723510
Gedore
Aderendhülsenzange Schneidkapazität 0,25-2,5mm2 155mm schwarz
Inkl. Steuern: 24,32 € VE 1 Stück Netto 20,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum einfachen Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 · Mit Spezialprisma zum Abisolieren und Drahtschneiden für weichen Draht (nicht bei No. 8139-2-220) · Vergütungsstahl nach DIN · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 155
Arbeitsbereich (mm²) 0,25-2,5
Länge (″) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen