Außensicherungsringzange 30Grad gewinkelt 1,5-3,5mm

Artikelnummer: Z00046658
EAN: 4010886670019
Herstellernummer: 6700140
Außensicherungsringzange 30Grad gewinkelt 1,5-3,5mm
Inkl. Steuern: 23,48 € VE 1 Stück Netto 19,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Wellen ohne Nut · Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe · Ähnlich DIN 5254 Form A · A 0G - A 1G = 30° gewinkelt · A 2G = gerade · Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag · Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Schwarz, mit rot getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 0,7
Wellen-Ø mm 1,5-3,5
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen