Außensicherungsringzange 45Grad gewinkelt 10-25mm

Artikelnummer: Z00046671
EAN: 4010886878071
Herstellernummer: 2015048
Außensicherungsringzange 45Grad gewinkelt 10-25mm
Inkl. Steuern: 13,71 € VE 1 Stück Netto 11,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN 5254 Form B · 45° gewinkelte Backen · Mit Öffnungsfeder · Mit Klemmschutz · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Verchromt, mit rot getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 1,3
Wellen-Ø mm 10-25
Gesamtlänge (mm) 139
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen