Außensicherungsringzange 45Grad gewinkelt 19-60mm

Artikelnummer: Z00046674
EAN: 4010886878088
Herstellernummer: 2015056
Außensicherungsringzange 45Grad gewinkelt 19-60mm
Inkl. Steuern: 13,40 € VE 1 Stück Netto 11,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN 5254 Form B · 45° gewinkelte Backen · Mit Öffnungsfeder · Mit Klemmschutz · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Verchromt, mit rot getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 1,8
Wellen-Ø mm 19-60
Gesamtlänge (mm) 179
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen