Außensicherungsringzange DIN5254 FormB 90Grad.gewinkelt 12,0-16,0mm Gedore

Artikelnummer: Z00046673
EAN: 4010886670088
Herstellernummer: 6700810
Außensicherungsringzange DIN5254 FormB 90Grad.gewinkelt 12,0-16,0mm Gedore
Inkl. Steuern: 22,76 € VE 1 Stück Netto 19,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Wellen ohne Nut · Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe · Ähnlich DIN 5254 Form B · 90° gewinkelte Backen · Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag · Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Schwarz, mit rot getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 1,8
Wellen-Ø mm 10,0-15,0
Gesamtlänge (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen