Außensicherungsringzange gerade 19-60mm

Artikelnummer: Z00046662
EAN: 4010886670156
Herstellernummer: 6701540
Gedore
Außensicherungsringzange gerade 19-60mm
Inkl. Steuern: 13,71 € VE 1 Stück Netto 11,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 · DIN 5254 Form A · Gerade Backen · Mit Öffnungsfeder · Mit Klemmschutz · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Schwarz, mit rot getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 1,8
Wellen-Ø mm 19-60
Gesamtlänge (mm) 182

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen