- 35%

GEDORE Montagezange für Außensicherungsringe, gewinkelt, 19-60 mm

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 19,80 €
12,96 €

Netto 10,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge (L, L1) 170 Millimeter
Gewicht kg 0,182 Kilogramm
Kopflänge 43 Millimeter
Wellendurchmesser 3/4-2.3/8 Zoll
Spitzendurchmesser 1,8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 • DIN 5254 Form B • 90° gewinkelte Backen • Mit Öffnungsfeder • Mit Klemmschutz • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen • Schwarz, mit rot getauchtem Griffschutz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben