Blitz-Rohrzange 14Zoll

Artikelnummer: Z00045571
EAN: 4010886641965
Herstellernummer: 6419600
Blitz-Rohrzange 14Zoll
Inkl. Steuern: 46,77 € VE 1 Stück Netto 39,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORIT Hammerschlagblau pulverbeschichtet · Mit geschmiedeten Wirkteilen · Induktiv gehärtete Verzahnung · Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung · Selbsthemmende Griffbacken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 90
Gesamtlänge (mm) 360
Länge (″) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen