Breitmaul-Gripzange, 200x80 mm

Artikelnummer: Z00045514
EAN: 4010886640609
Herstellernummer: 6406030
Gedore
Breitmaul-Gripzange, 200x80 mm
Inkl. Steuern: 30,98 € VE 1 Stück Netto 26,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Spannen von Kanten und Flächen · 80 mm Maulbreite · Vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 200
Länge (″) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen