Crimpzange für große Kabelschuhe T2261

Artikelnummer: Z00046856
EAN: 4010886876923
Herstellernummer: 2010313
Gedore
Crimpzange für große Kabelschuhe T2261
Inkl. Steuern: 310,70 € VE 1 Stück Netto 261,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ratschenmechanismus entwickelt für gleichbleibende und zuverlässige Crimpverbindungen von unisolierten Rohrkabelschuhen mit Leitern, und zur Sicherstellung vollendeter Crimpzyklen und Zwangssperre · Asymmetrische Presseinsätze für optimale Termination · Die Presseinsätze markieren den Verbinder, so dass sie auf korrekte Benutzung des Werkzeugs überprüft werden können · Lange Handgriffe ermöglichen den beidhändigen Gebrauch und mühelosen Crimpvorgang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (AWG) 12-3
Gesamtlänge (mm) 300
Leitungsquerschnitt (mm²) 4-25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen