Dreifachzange flachrunde Backengreifflächen kreuzgez. 180mm schwarz

Artikelnummer: Z00046804
EAN: 4010886877470
Herstellernummer: 1997394
Gedore
Dreifachzange flachrunde Backengreifflächen kreuzgez. 180mm schwarz
Inkl. Steuern: 21,50 € VE 1 Stück Netto 18,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich · Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen · Flach-runde Backen, Greiffläche gerade, gezahnt · Induktiv gehärtete Präzisionschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = klar lackiert, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen