Eckrohrzange 1 1/2Zoll CV. 133 30 DIN133

Artikelnummer: Z00051297
EAN: 1234
Herstellernummer: 6438230
Eckrohrzange 1 1/2Zoll CV. 133 30 DIN133
Inkl. Steuern: 55,13 € VE 1 Stück Netto 46,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen · mit schlankem Kopf · Multigrip-Maulform (52° abgewinkelt) · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und zusätzlich flammgehärtet · Rolle unverlierbar · ganz vergütet · blau einbrennlackiert DIN 5234 Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 62
Gesamtlänge (mm) 430
Nenngröße mm 38,10
Nenngröße 1 1/2
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen