Eckrohrzange 1/2Zoll L.245mm blau einbrennlackiert flammgehärtet

Artikelnummer: Z00060197
EAN: 4017981006033
Herstellernummer: 2530252
Eckrohrzange 1/2Zoll L.245mm blau einbrennlackiert flammgehärtet
Inkl. Steuern: 34,78 € VE 1 Stück Netto 29,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Dreipunktrohrzange · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · ganz vergütet · Zahnung zusätzlich flammgehärtet · selbstklemmend · blau einbrennlackiert · Kopf geschliffen · Stellmuttersicherung · abrutschsicher · für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen DIN 5234 Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 35
Gesamtlänge (mm) 245
Nenngröße mm 12,70
Nenngröße 1/2
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen