Eckrohrzange 1Zoll verstellb.phos. Vergütungsstahl C35 176 1

Artikelnummer: Z00051296
EAN: 1234
Herstellernummer: 6438150
Eckrohrzange 1Zoll verstellb.phos. Vergütungsstahl C35 176 1
Inkl. Steuern: 35,91 € VE 1 Stück Netto 30,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen · mit schlankem Kopf · Multigrip-Maulform (52° abgewinkelt) · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und zusätzlich flammgehärtet · Rolle unverlierbar · ganz vergütet · blau einbrennlackiert DIN 5234 Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 44
Gesamtlänge (mm) 320
Nenngröße mm 25,40
Nenngröße 1
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen