• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 54,07 € Netto 45,44 €
- 44%

carolus Bandschlüssel 215 mm, Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 23,32 € 13,02 € Netto 10,94 €
- 41%

GEDORE Schweiß-Gripzange 11"

UVP: 41,17 € 24,29 € Netto 20,41 €
- 40%

GEDORE Universalzange 10", 15-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 43,08 € 25,72 € Netto 21,61 €
- 44%

GEDORE Abisolierzange automatisch

UVP: 41,77 € 23,30 € Netto 19,58 €
- 40%

GEDORE Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line

UVP: 50,93 € 30,45 € Netto 25,59 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

24,68 € Netto 20,74 €
- 40%

GEDORE Eck-Rohrzange 2"

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 144,82 €
87,14 €

Netto 73,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 2,200 Kilogramm
Länge (L, L1) 550 Millimeter
Rohrdurchmesser 2 Zoll
Spannweite 80 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Nach DIN 5234 Form C • Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen • GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl • Gesenkgeschmiedet • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist • Besonders abrutschsicher durch griffige Oberflächen, in den Größen 1" und 1.1/2" mit handsympathischen 2-Komponenten-Griffen • Rolle unverlierbar • Blau einbrennlackiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben