Eckrohrzange 3Zoll L.3600mm blau einbrennlackiert flammgehärtet

Artikelnummer: Z00060201
EAN: 4017981006057
Herstellernummer: 2530295
Gedore
Eckrohrzange 3Zoll L.3600mm blau einbrennlackiert flammgehärtet
Inkl. Steuern: 124,84 € VE 1 Stück Netto 104,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Dreipunktrohrzange · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · ganz vergütet · Zahnung zusätzlich flammgehärtet · selbstklemmend · blau einbrennlackiert · Kopf geschliffen · Stellmuttersicherung · abrutschsicher · für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen DIN 5234 Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 110
Gesamtlänge (mm) 630
Nenngröße mm 76,20
Nenngröße 3
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen