Eckrohrzange Gr.1 1/2Zoll gesenkgeschmiedet CV. 100 1 1/2 DIN5234 FormC

Artikelnummer: Z00051302
EAN: 1234
Herstellernummer: 4500220
Eckrohrzange Gr.1 1/2Zoll gesenkgeschmiedet CV. 100 1 1/2 DIN5234 FormC
Inkl. Steuern: 68,47 € VE 1 Stück Netto 57,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Hochleistungs-Dreipunktrohrzange · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · ganz vergütet · Zahnung zusätzlich flammgehärtet · blau einbrennlackiert · Kopf geschliffen · Stellmuttersicherung · S-Maul · für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen DIN 5234 Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 420
Nenngröße mm 38,10
Nenngröße 1 1/2
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen