Elektronik-Flachzange lange schmale glatte Backen 158mm

Artikelnummer: Z00046951
EAN: 4010886855751
Herstellernummer: 1829076
Gedore
Elektronik-Flachzange lange schmale glatte Backen 158mm
Inkl. Steuern: 12,33 € VE 1 Stück Netto 10,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange, schmale, glatte Backen · Aus Werkstoff C70, Schenkel vergütet. Oberfläche phosphatiert. 2-Komponenten-Griffe mit griffiger Handschutzfläche.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 158
Backenlänge (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen