Elektronik-Seitenschneider 138mm f.Kupferdraht max.0,8mm AWG 20

Artikelnummer: Z00046942
EAN: 4010886855652
Herstellernummer: 1828967
Elektronik-Seitenschneider 138mm f.Kupferdraht max.0,8mm AWG 20
Inkl. Steuern: 13,74 € VE 1 Stück Netto 11,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra spitzer, schmaler Kopf · Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase · Schneidwerte: Kupferdraht: max. 0,8 mm / AWG 20 · Aus Werkstoff C70, Schenkel vergütet. Schneiden induktiv gehärtet. Oberfläche phosphatiert. 2-Komponenten-Griffe mit griffiger Handschutzfläche.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 138
Schneidenlänge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen