GEDORE Miniatur Elektronik-Seitenschneider

Artikelnummer: Z00046946
EAN: 4010886855706
Herstellernummer: 1829017
GEDORE Miniatur Elektronik-Seitenschneider
UVP: 13,82 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 8,32 € Netto 6,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Breiter, spitzer Kopf • Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase • Schneidwerte: Kupferdraht: max. 1,3 mm / AWG 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 138 Millimeter
Schneidenlänge 8 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Länge 1 138 Millimeter
Zielgruppe Industrie

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]