Elektronik-Seitenschneider breiter spitzer Kopf 2Komp.-Griff 140mm

Artikelnummer: Z00046947
EAN: 4010886855713
Herstellernummer: 1829025
Gedore
Elektronik-Seitenschneider breiter spitzer Kopf 2Komp.-Griff 140mm
Inkl. Steuern: 21,75 € VE 1 Stück Netto 18,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tungsten Technologie für härteste Dauerbeanspruchung · Eingelegtes Gewerbe ergibt höhere Stabilität · Breiter, spitzer Kopf · Schneiden 21° gewinkelt, kleine Fase · Schneidwerte: Kupferdraht: max. 2,0 mm / AWG 12 Mittelharter Draht: max. 1,6 mm / AWG 14 · Aus Werkstoff C70, Schenkel vergütet. Schneiden induktiv gehärtet. Oberfläche phosphatiert. 2-Komponenten-Griffe mit griffiger Handschutzfläche.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 140
Schneidenlänge (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen