• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Flachrundzange 140 mm 2K-Griff

Artikelnummer:  
Z00046785
EAN:  
4010886671887
Herstellernummer:  
6718860
Marke:  
GEDORE

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 25,23 €
15,73 €

Netto 13,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Backenlänge 42,0 Millimeter
Gewicht kg 0,125 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 15,0 Millimeter
Kopfstärke 7,8 Millimeter
Länge (L, L1) 140 Millimeter
Spitzenbreite 2,5 Millimeter
Spitzenstärke 2,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Nach DIN ISO 5745 • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen • TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben