Flachrundzange flachr.Backengreiffl.gezahnt 200mm gerade Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046790
EAN: 4010886671092
Herstellernummer: 6710960
Flachrundzange flachr.Backengreiffl.gezahnt 200mm gerade Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 17,43 € VE 1 Stück Netto 14,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5745 · Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt · Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten · Induktiv gehärtete Präzisionschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenstärke (mm) 2,8
Spitzenbreite (mm) 3,7
Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 75,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen