GEDORE Flachrundzange 200 mm, 2-Komponentengriff

Artikelnummer: Z00046797
EAN: 4010886672136
Herstellernummer: 6721300
GEDORE Flachrundzange 200 mm, 2-Komponentengriff
UVP: 36,18 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 23,76 € Netto 19,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ähnlich DIN ISO 5745 • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt • Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen • TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge 70,5 Millimeter
Spitzenbreite 3,7 Millimeter
Spitzenstärke 2,8 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
Länge 1 200 Millimeter
Kopfstärke 9,5 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Kopfbreite 18,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]