Flachrundzange Greifflächen kreuzgezahnt Chrom 200mm Sondervergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046800
EAN: 4010886672181
Herstellernummer: 6721810
Gedore
Flachrundzange Greifflächen kreuzgezahnt Chrom 200mm Sondervergütungsstahl
Inkl. Steuern: 29,90 € VE 1 Stück Netto 25,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flach-runde Backen, Greifflächen gewinkelt · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenstärke (mm) 2,8
Spitzenbreite (mm) 3,7
Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 70,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen