Flachrundzange Greifflächen kreuzgezahnt Chrom 200mm m.Hüllenisolierung

Artikelnummer: Z00046802
EAN: 4010886816042
Herstellernummer: 1552147
Flachrundzange Greifflächen kreuzgezahnt Chrom 200mm m.Hüllenisolierung
Inkl. Steuern: 22,04 € VE 1 Stück Netto 18,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flach-runde Backen, Greifflächen gewinkelt · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Hüllenisolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenstärke 2,8 Millimeter
Backenlänge 70,5 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
Spitzenbreite 3,7 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen