Flachzange kurze Backengreifflächen gezahnt 140mm Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046772
EAN: 4010886671153
Herstellernummer: 6711500
Gedore
Flachzange kurze Backengreifflächen gezahnt 140mm Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5745 · Mit kurzen Backen, Greifflächen gezahnt · Für Halte- und Biegearbeiten · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen. TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz. SB = Kunststoffhängeclip für SB-Verkaufswand.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 3,6
Gesamtlänge (mm) 140
Backenlänge (mm) 28,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen