Flachzange lange Backen Greifflächen gezahnt Chrom 160mm Sondervergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046777
EAN: 4010886671535
Herstellernummer: 6715330
Flachzange lange Backen Greifflächen gezahnt Chrom 160mm Sondervergütungsstahl
Inkl. Steuern: 26,36 € VE 1 Stück Netto 22,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge 51 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Spitzenbreite 3,4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen