Greifzange f.Rohre 20-65mm blau einbrennlackiert

Artikelnummer: Z00051764
EAN: 4017981329002
Herstellernummer: 4510290
Greifzange f.Rohre 20-65mm blau einbrennlackiert
Inkl. Steuern: 35,09 € VE 1 Stück Netto 29,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-fach verstellbar · mit aufgelegtem Gelenk · Backenbreite 10 mm · Chrom-Vanadium-Stahl · blau einbrennlackiert · zum Anziehen und Lösen von PVC-Rohrschraubverbindungen mit runden Überwurfmuttern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 20 - 65
Gesamtlänge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen