GEDORE Gripzange 12"

Artikelnummer: Z00051255
EAN: 4010886640685
Herstellernummer: 6406890
GEDORE Gripzange 12"
UVP: 60,09 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 37,00 € Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei 137 10 blau tauchisoliert • Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt • Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit • Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper • Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt • Gewindebohrung unterseitig verschweißt • Kein Aufweiten unter stärkster Belastung • Sicher Auslösen • Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 1.3/4 Zoll
Gesamtlänge 300 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Länge 12 Zoll
Länge 1 300 Millimeter
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit (VE)
Verpackungseinheit 1 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]