GEDORE Montagezange für Innensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt, 40-100 mm

Artikelnummer: Z00046703
EAN: 4010886878040
Herstellernummer: 2015005
GEDORE Montagezange für Innensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt, 40-100 mm
UVP: 19,31 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 11,79 € Netto 9,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ähnlich DIN 5256 Form D • 45° gewinkelte Backen • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen • Schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 226 Millimeter
Bohrungs-Ø 1.5/8-4 Zoll
Spitzen-Ø 2,3 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopflänge 64,0 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Spitzendurchmesser 2,3 Millimeter
Länge 1 226 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]