GEDORE Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 19-60 mm

Artikelnummer: Z00046692
EAN: 4010886670347
Herstellernummer: 6703400
GEDORE Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 19-60 mm
UVP: 16,01 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 9,77 € Netto 8,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 · DIN 5256 Form C · Gerade Backen · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 183 Millimeter
Bohrungs-Ø 3/4-2.3/8 Zoll
Spitzen-Ø 1,8 Millimeter
Kopflänge 54,0 Millimeter
Spitzendurchmesser 1,8 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 183 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]