Innensicherungsringzange gewinkelt 19-60mm

Artikelnummer: Z00046700
EAN: 4010886670446
Herstellernummer: 6704480
Gedore
Innensicherungsringzange gewinkelt 19-60mm
Inkl. Steuern: 13,08 € VE 1 Stück Netto 10,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 · DIN 5256 Form D · 90° gewinkelte Backen · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · Schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 1,8
Gesamtlänge (mm) 169
Bohrungs-Ø (mm) 19-60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen