Kassetteneinsatz, Rundmesser

Artikelnummer: Z00046849
EAN: 4010886855201
Herstellernummer: 1830821
Kassetteneinsatz, Rundmesser
Inkl. Steuern: 41,77 € VE 1 Stück Netto 35,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90% aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden) · Die Einführung von leicht auswechselbaren Modul-Einsätzen ermöglicht präzises Abisolieren einer Vielzahl von Isolationen wie PVC bis hin zu PTFE mit nur einem Werkzeug · Flachmesser im Lieferumfang enthalten · Abmessungen: 191 x 123 x 20 mm · Abisolierkapazität: 8146-1 mit Flachmesser: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (für PVC Isolationen) 8146-2 mit Rundmesser: 4-16 mm2 / AWG 12-6 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 26-12 (für alle Isolationen) · Schneidwerte: Flexible Leiter bis zu 10 mm2 / AWG 8 Starre Leiter bis zu 1,5 mm2 / AWG 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (AWG) 10-5
Arbeitsbereich (mm²) 4-16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen