Kettenrohrzange 122003 1/4-3 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore

Artikelnummer: Z00048404
EAN: 4017981122030
Herstellernummer: 4535440
Kettenrohrzange 122003 1/4-3 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore
Inkl. Steuern: 161,96 € VE 1 Stück Netto 136,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

amerikanisches Modell · mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen · Vergütungsstahl · blau einbrennlackiert · hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau einbrennlackiert
Gesamtlänge (mm) 710
Nenngröße mm 6,35 - 76,20
Nenngröße 1/4 - 3
Material Vergütungsstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen