Kettenrohrzange 122004 3/4-4 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore

Artikelnummer: Z00048405
EAN: 4017981122047
Herstellernummer: 4502430
Kettenrohrzange 122004 3/4-4 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore
Inkl. Steuern: 204,50 € VE 1 Stück Netto 171,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

amerikanisches Modell · mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen · Vergütungsstahl · blau einbrennlackiert · hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau einbrennlackiert
Gesamtlänge (mm) 940
Nenngröße mm 19,05 - 101,60
Nenngröße 3/4 - 4
Material Vergütungsstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen