Kettenrohrzange 122006 1-6 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore

Artikelnummer: Z00048406
EAN: 4017981122061
Herstellernummer: 4502510
Kettenrohrzange 122006 1-6 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore
Inkl. Steuern: 274,28 € VE 1 Stück Netto 230,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

amerikanisches Modell · mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen · Vergütungsstahl · blau einbrennlackiert · hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau einbrennlackiert
Gesamtlänge (mm) 1090
Nenngröße mm 25,40 - 152,40
Nenngröße 1 - 6
Material Vergütungsstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen