Kombinationszange 160mm 2Komp.-Heft deutsches Modell Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046861
EAN: 4010886673119
Herstellernummer: 6731100
Kombinationszange 160mm 2Komp.-Heft deutsches Modell Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 20,17 € VE 1 Stück Netto 16,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5746 · Verstärkte Ausführung, für den harten Dauereinsatz · Aufgesetztes Schneiden-Kästchen für besseres Schneiden · Für Rund- und Flachmaterial · Für mittelharten und harten Draht · Hochliegende, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 5,8
Gesamtlänge (mm) 160
Backenlänge (mm) 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen