Kombinationszange 160mm 2Komp.-Heft Euro-Modell Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046867
EAN: 4010886673300
Herstellernummer: 6733070
Kombinationszange 160mm 2Komp.-Heft Euro-Modell Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 15,14 € VE 1 Stück Netto 12,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5746 · Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC · Für Rund- und Flachmaterial · Für mittelharten und harten Draht · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 5,8
Gesamtlänge (mm) 160
Backenlänge (mm) 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen