GEDORE VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 180 mm

Artikelnummer: Z00046881
EAN: 4010886672006
Herstellernummer: 6720090
GEDORE VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 180 mm
UVP: 40,46 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 24,39 € Netto 20,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, für alle Drähte · Für härteste Dauerbeanspruchung · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge 38,5 Millimeter
Spitzenbreite 6,5 Millimeter
Gesamtlänge 180 Millimeter
Länge 1 180 Millimeter
Kopfstärke 11,0 Millimeter
Kopfbreite 25,6 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Elektroarbeiten, erneuerbare Energien, Windkraft
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]