Kraft-Kombinationszange 200mm tauchisoliert Vergütungsstahl nach DIN EN 10083

Artikelnummer: Z00046878
EAN: 4010886670774
Herstellernummer: 6707740
Kraft-Kombinationszange 200mm tauchisoliert Vergütungsstahl nach DIN EN 10083
Inkl. Steuern: 14,96 € VE 1 Stück Netto 12,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5746 · Für härteste Dauerbeanspruchung · Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62-64 HRC · Für Rund- und Flachmaterial · Für alle Drähte, auch Pianodraht · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 6,5
Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 39,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen