Kraft-Kombinationszange 200mm Tauchisolierung Chrom Sondervergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046882
EAN: 4010886672020
Herstellernummer: 6720250
Kraft-Kombinationszange 200mm Tauchisolierung Chrom Sondervergütungsstahl
Inkl. Steuern: 27,18 € VE 1 Stück Netto 22,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, für alle Drähte · Für härteste Dauerbeanspruchung · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 6,5
Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 39,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen