Langbeck-Gripzange 9Zoll 70mm 215mm

Artikelnummer: Z00049208
EAN: 4036548861601
Herstellernummer: 2247984
Langbeck-Gripzange 9Zoll 70mm 215mm
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Greifen und Festziehen an schwer zugänglichen Stellen · zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial · mit Einstellschraube und Auslösehebel · Oberfläche phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen