Leimgripzange 9Zoll

Artikelnummer: Z00045525
EAN: 4010886640364
Herstellernummer: 6403600
Leimgripzange 9Zoll
Inkl. Steuern: 26,57 € VE 1 Stück Netto 22,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Spannen oder Fixieren von Längs- und Eckverbindungen, von extrem langen Sockeln und Blenden, Sturzbrettern, Handläufen, Blockrahmen, Beistößen, Bogenfenstern, Arbeitsplatten, Eckbänken usw. · Auslösehebel blau tauchisoliert · Vernickelt · Arbeitsweise: Die zu verleimenden Werkstücke zusammenfügen, bei geöffneter Zange die Bohrstellen mit den Spitzen der Spannzapfen markieren, die Löcher 9 - 10 mm Ø bohren, Leim beigeben, zusammenfügen, Zange einstecken, ausrichten, Spannhebel schließen - fertig!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 30-60
Gesamtlänge (mm) 220
Länge (″) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen