Mechanikerzange 7Zoll, 7-fach verstellbar

Artikelnummer: Z00045543
EAN: 4010886641132
Herstellernummer: 6411380
Mechanikerzange 7Zoll, 7-fach verstellbar
Inkl. Steuern: 17,11 € VE 1 Stück Netto 14,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 8976 Form A · Mit aufgelegtem Gleitgelenk und geradem, gezahntem Maul · GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl, verchromt · Zähne induktiv gehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 26
Gesamtlänge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen